スピードクーラー ウェアラブルネックファン
ハンズフリーになるウェアラブルタイプの扇風機です。両手が使えるハンズフリー設計です。髪の毛巻き込み防止ネット付です。角度も自由に調整可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
付属品充電用USBケーブル・髪の毛巻き込み防止ネット
トラスコ品番206-3065
材質本体:ABS、羽根:PP
消費電力(W)1.5
電源5V/0.5A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×190×36
風量調整3段階
充電時間(時間)約5
内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh
アズワン品番64-5223-64
使用時間(時間)(弱)約7.5、(中)約7、(強)約6
内容量1個
注意
※この商品は防水仕様ではございません。充電アダプターは付属しておりません。