曜日別特売

サイボーグハンド

サイボーグハンド - エレキットサイボーグハンド - エレキットサイボーグハンド - エレキットサイボーグハンド - エレキット

サイボーグハンドはキミの手をサイボーグにするパワーアップギアだ!
水圧パワーで動く『ゴッドハンド』を手に入れろ!
それぞれの指は水圧式シリンダーでパワーを伝達しながらスムーズに動きます。
パーツの取り付け位置を変えることで、右手用、左手用のどちらにすることもできます。
また、サイズ調節機能も搭載していますので、お子様から大人の手にもフィットします。
水圧パワーでいろんなものを掴んで持ち上げてみよう。
キミはサイボーグハンドをうまく操ることができるかな?!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約125×205×400(※各指を標準位置にした場合)本体質量(g)約400駆動方式水圧RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【持ち上げ可能】つかむ場合:約600、指にかける場合:約60再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※持ち方や持つ物の形状により、この重さ以下でも持てない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53850169MR-9112
4,500
4,488
4,937(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】キミの手をパワーアップ!サイボーグハンド
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする