BIGMAN(ビッグマン)
工事用強力油性マーカー
濃く書けて消えにくい日本製工事用強力油性マーカー2本組。
用途
ガラス、木材、鉄、プラスチック、塩ビ管等への筆記・マーキングに。
材質
インク:アルコール塗料、本体&キャップ:PP
寸法(mm)
140×18×15
質量(g)
17
内容量(mL)
4.5
入数
2本入
内容量
1パック(2本)
注意
※通気性のよい場所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャップをしめてください。
※液体が衣類につくと落ちないのでご注意ください。
※高温になる場所に置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53887095
TSB-30
ブラック
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
53887104
TSB-31
レッド
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください