和平フレイズ
sumini(スミニ) 2WAYルームマグ
コップ付きのボトル・直飲みワンタッチボトルになる、保温・保冷両用2WAYマグ。
温かいものはコップに注いで、冷たいものはプッシュ栓ですばやく飲める。
こまめな水分補給に最適でルームマグとしても。
材質
内ビン・胴部/ステンレス鋼 コップ、キャップ本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色
ブルー
容量(mL)
180
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.9×6.9×13.1
商品タイプ
2WAY
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機 使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53888276
RH-1490
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください