極WETコードレス
取り回しやすく、手軽にコードレス。
軽快、パワフル吸水。
使い勝手のよいコンパクトボディで最大限に現場をサポート!
付属品ホース×1、延長管×3、角度付きハンドル×1、延長管接続ジョイント×1、吸水ノズル×1、スポンジフィルター×1、予備フィルター×1、充電器×1
質量(kg)約3.9(バッテリー含む)
容量(L)8
吸込仕事率(W)70
騒音値(dB)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×55
バッテリー電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー搭載)
充電時間(分)約90
真空度(kPa)最大9
適合バッテリー極WET専用バッテリー
稼働時間(分)約20
内容量1台
商品説明動画
大一産業【FPS】小型コードレスウェットバキューム「極WETコードレス」
この動画は、2人が参考にしています。