バイク用インカム DT-E1(ディーティーイーワン) 1個セット
最近インカムが気になるあなたに
デイトナインカムシリーズ第二段。
気になっているけど、たくさんの中からひとつを選べない。一歩を踏み出せないあなたに。
「使いやすくてちょうどイイ」インカムができました。
【スマートフォン接続】
Bluetoothでスマートフォンと接続し、電話も音楽も簡単操作で楽しめます。
【グループトーク機能】
最大4人同時通話可能。もし、通話が切れても自動で復帰します。
【他社インカムと接続可能】
DT-01・DT-E1とだけでなく、他社インカムと接続し通話が可能です。
【高音質スピーカー】
通話品質を損なわず、低音を重視したスピーカーを採用。
・防水防塵仕様IP67
・ファームウェアアップデート
・充電式連続通話約12時間
・バックグラウンドミュージック
・ボイスミキサー機能
・ミュージックシェア機能
・通信可能距離約800m
・自動経路制御装置
・携帯2台接続同時待受可能
・スピードダイヤル機能
仕様認証:TELEC、PIN コード:0000
電源充電式リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)54
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×43.5×26.5
送信出力Class1
作動温度(℃)-10~+50
Bluetoothバージョン5.0
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
充電端子USB Type-C
内容量1セット
注意
※ 接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・作動が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。※ 当社で接続確認済の機種であっても、他社製品の場合、ソフトウェアや仕様変更により正常に作動しなくなる可能性があります。他社製品との作動保証はできかねますのであらかじめご了承ください。
※ 音量は控えめにしてご使用ください。また、長時間の連続使用は避けてください。大音量または長時間連続で聴き続けますと難聴になる恐れがあります。
※ 周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、事故の原因になる恐れがあります。
※ 運転中の使用につきましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
※ 本商品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合、使用する国の電波法に従い利用してください。
※ その他詳細事項については、当社ホームページおよび、商品付属の取扱説明書を参照ください。
※ Bluetoothは、米国Blutooth SIG,INC.の登録商標です。
※ 画像は試作品です。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple I nc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※ SiriはApple Inc.の商標です。