曜日別特売

熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」

熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 - アトムハウスペイント熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 - アトムハウスペイント

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。
この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。
スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。
また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。
このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。

用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
注意
※ボイル油は使用できませんので、希釈はペイントうすめ液をご使用ください。
※赤さび色は、広い面積に塗ると赤みが強く見えることがあります。
※塗れない場所の代表例
・浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス
・磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・プラスティック
・高級家具・バイク・自動車・床面全般、スレート、コンクリートなど
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(塗り回数)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968873-1缶(7L)チョコレート(黒さび)1回/60~75(畳換算約40枚分)
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968898-1缶(7L)スカイブルー1回/60~75(畳換算約40枚分)
12,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968907-1缶(7L)ナイスブルー1回/60~75(畳換算約40枚分)
12,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968916-1缶(7L)オーシャンブルー1回/60~75(畳換算約40枚分)
12,100
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968934-1缶(14L)ニューブラウン1回/120~150(畳換算約86枚分)
18,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968943-1缶(14L)チョコレート(黒さび)1回/120~150(畳換算約86枚分)
18,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968959-1缶(14L)グリーン(緑)1回/120~150(畳換算約86枚分)
20,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53968855-1缶(7L)赤さび(茶)1回/60~75(畳換算約40枚分)
10,500
取扱い終了
返品不可
53968864-1缶(7L)ニューブラウン1回/60~75(畳換算約40枚分)
10,500
取扱い終了
返品不可
53968889-1缶(7L)グリーン(緑)1回/60~75(畳換算約40枚分)
12,100
取扱い終了
返品不可
53968925-1缶(14L)赤さび(茶)1回/120~150(畳換算約86枚分)
18,500
取扱い終了
返品不可
53968968-1缶(14L)スカイブルー1回/120~150(畳換算約86枚分)
20,300
取扱い終了
返品不可
53968977-1缶(14L)ナイスブルー1回/120~150(畳換算約86枚分)
20,300
取扱い終了
返品不可
53968986-1缶(14L)オーシャンブルー1回/120~150(畳換算約86枚分)
20,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする