パール金属
マイカフェマグ ワンタッチマグボトル350
ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)
350
質量(g)
244
外径×高さH(Φmm×mm)
65×195
保温効力(℃)
60以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972328
HB-4780
マットブルー
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972337
HB-4781
マットブラック
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972346
HB-4782
マットシルバー
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972319
HB-4779
マットレッド
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください