ボンマックス
FACEMIX オックスフォード七分袖シャツ FB4555U
袖丈
七分袖
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
オックスフォード
仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025747
FB4555U
ブルー
SS
7
98
40
70
37
36.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025756
FB4555U
ブルー
S
7
106
43
72
39
37.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025765
FB4555U
ブルー
M
7
111
45
78
41
39
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025774
FB4555U
ブルー
L
7
116
47
80
43
40.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025783
FB4555U
ブルー
LL
7
121
49
82
44
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025799
FB4555U
ブルー
3L
7
126
51
84
44
43.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025808
FB4555U
ブルー
4L
7
131
53
85
43
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025817
FB4555U
ピンク
SS
9
98
40
70
37
36.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025826
FB4555U
ピンク
S
9
106
43
72
39
37.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025835
FB4555U
ピンク
M
9
111
45
78
41
39
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025844
FB4555U
ピンク
L
9
116
47
80
43
40.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025853
FB4555U
ピンク
LL
9
121
49
82
44
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025869
FB4555U
ピンク
3L
9
126
51
84
44
43.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025878
FB4555U
ピンク
4L
9
131
53
85
43
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025887
FB4555U
ホワイト
SS
15
98
40
70
37
36.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025896
FB4555U
ホワイト
S
15
106
43
72
39
37.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025905
FB4555U
ホワイト
M
15
111
45
78
41
39
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025914
FB4555U
ホワイト
L
15
116
47
80
43
40.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025923
FB4555U
ホワイト
LL
15
121
49
82
44
42
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025939
FB4555U
ホワイト
3L
15
126
51
84
44
43.5
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54025948
FB4555U
ホワイト
4L
15
131
53
85
43
45
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください