FACEMIX ユニセックス半袖シャツ FB4562U

FACEMIX ユニセックス半袖シャツ FB4562U - ボンマックス
ホワイト種別半袖シャツ機能形態安定・防汚・抗菌防臭混率(%)ポリエステル80・綿20色番15生地ブロード仕様左胸アウトポケット袖丈半袖内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54027725FB4562USS9840722236.5
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027734FB4562US10643742337.5
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027743FB4562UM11145802439
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027759FB4562UL11647822540.5
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027768FB4562ULL12149842642
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027777FB4562U3L12651862643.5
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
54027786FB4562U4L13153872645
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする