BATTLAX BT39

BATTLAX BT39 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(3件のレビュー)

スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード
スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に
スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用
リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54056565MCS01542-1790/80-17TL46PBT392.15
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056574MCS01543R17120/70-17TL58PBT393.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
36636327MCS07376-16100/90-16 FT/L54HBT392.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
36636336MCS07663-17100/80-17 FT/L52HBT392.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636345MCS07806-17110/70-17 FT/L54HBT393
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
36636354MCS07958-17110/80-17 FT/L57HBT392.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636363MCS07377-16130/90-16 RT/L67HBT393
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
36636372MCS07664-17120/80-17 RT/L61HBT392.75
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
36636381MCS07850-17130/70-17 RT/L62HBT393.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636397MCS07867-17140/70-17 RT/L66HBT394
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
36636424MCS08268-18140/70-18 RT/L67HBT394
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
36636433MCS09223-19100/90-19 FT/L57HBT392.15
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
36636442MCS07379-16130/90-16 RT/L73HBT393
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636406MCS07889Rear用17150/70-17 RT/L69HBT394
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636327
2019-09-12
用途: バイクのタイヤ交換

バイアスタイヤでは最強と思ってます。
次回もBT-39だなあ~q(^-^q)

2が参考にしています
対象商品 : 36636345
2013-07-09
用途: 鈴鹿サーキットのネオスタンダードNinjaクラス参戦

持った時にラジアルタイヤに比べ重く感じました。交換の時はビードが硬く少し大変でした。初めて走行した時は前後輪とも振動がひどく、とても乗りにくく感じました。空気圧をかなり下げたところコーナリング中の振動は減りましたが、高速コーナーでのよれがひどくなりました。グリップ自体は結構良いので、サスペンションで調整するか振動やよれ具合の妥協でタイムを削っていくことになりそうです。

6が参考にしています
対象商品 : 36636397
2013-07-01
用途: ネオスタンダード Ninja250クラス

バイアスタイヤのためラジアルタイヤに比べ硬くチャタリングが出やすい、対策としてエア圧を低めにすると高速コーナーでヨーイングなどマシン全体が振られます。やはり硬い割りに剛性が足りないと思われます。ラジアルタイヤに比べサスペンションのセッティングがとてもシビアになります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする