TRUSCO
熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途
工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番
160-6371
幅(mm)
95
材質/仕上
アクリル、ABS樹脂
色
白
高さ(mm)
122
質量(g)
135
奥行(mm)
22
電源
単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示
湿度(%RH):1
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
-10~50
機能
熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)
10~98
最小表示(℃)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54066338
TDTM-001
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください