三脚用クランプヘッド

三脚用クランプヘッド - SLIK(スリック)三脚用クランプヘッド - SLIK(スリック)三脚用クランプヘッド - SLIK(スリック)三脚用クランプヘッド - SLIK(スリック)三脚用クランプヘッド - SLIK(スリック)

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。
三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。
エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。
しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。

寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410274732N
13,000
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする