曜日別特売

キャットアイライト KEEN HLEL370

キャットアイライト KEEN HLEL370 - CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370 - CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370 - CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370 - CATEYE

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。

付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411844574481
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする