サイクルワークスタンド

サイクルワークスタンド サンワダイレクト

安定感のある構造をした自転車メンテナンス用のスタンドです。
挟み込むクイックシューも調整が簡単で、作業範囲も広いスタンド。
自分の作業しやすい高さに調整でき、腰の上げ下げなしで作業できます。
高級フレームも安心して設置できます。

材質ボディ/スチール、クイックシュー/アルミ 耐荷重(kg)30まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2~100×11.2~100×118~200c 適合フレーム25~45mmまでの太さ(自転車設置) 内容量1台
取扱説明書:
注意
※カーボンフレームやアルミフレームを載せるときは、クイックシューの締めすぎには十分注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54121726 800-BYWST1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする