CUC(中国産業)
C's CLUB 長袖ツナギ 2190
(1件のレビュー)
少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
2190SERIES
仕様
マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
内容量
1着
注意
※4L~8Lの色はコン、ブルーのみになります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54216269
2190
160~165
コン
S
02
110
47
84
55
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216278
2190
165~170
コン
M
02
114
49
88
57
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54216287
2190
170~175
コン
L
02
118
51
92
59
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216296
2190
175~180
コン
LL
02
122
53
96
61
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216305
2190
180~185
コン
3L
02
126
55
100
63
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216314
2190
185~190
コン
4L
02
131
57
106
65
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54216323
2190
185~190
コン
5L
02
136
59
112
67
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216339
2190
190~195
コン
6L
02
141
61
117
63
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54216357
2190
160~165
ブルー
S
07
110
47
84
55
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216366
2190
165~170
ブルー
M
07
114
49
88
57
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216375
2190
170~175
ブルー
L
07
118
51
92
59
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216384
2190
175~180
ブルー
LL
07
122
53
96
61
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216393
2190
180~185
ブルー
3L
07
126
55
100
63
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216409
2190
185~190
ブルー
4L
07
131
57
106
65
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216418
2190
185~190
ブルー
5L
07
136
59
112
67
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216427
2190
190~195
ブルー
6L
07
141
61
117
63
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216436
2190
190~195
ブルー
8L
07
152
63
127
63
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54216445
2190
160~165
ムーングレー
S
41
110
47
84
55
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
54216348
2190
190~195
コン
8L
02
152
63
127
63
80
オープン
取扱い終了
54216454
2190
165~170
ムーングレー
M
41
114
49
88
57
78
オープン
取扱い終了
54216463
2190
170~175
ムーングレー
L
41
118
51
92
59
80
オープン
取扱い終了
54216479
2190
175~180
ムーングレー
LL
41
122
53
96
61
80
オープン
取扱い終了
54216488
2190
180~185
ムーングレー
3L
41
126
55
100
63
80
オープン
取扱い終了
54216497
2190
185~190
ムーングレー
4L
41
131
57
106
65
80
オープン
取扱い終了
54216506
2190
185~190
ムーングレー
5L
41
136
59
112
67
80
オープン
取扱い終了
54216515
2190
190~195
ムーングレー
6L
41
141
61
117
63
80
オープン
取扱い終了
54216524
2190
190~195
ムーングレー
8L
41
152
63
127
63
80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください