曜日別特売

HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender

HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender - StarTech.comHDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender - StarTech.comHDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender - StarTech.comHDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender - StarTech.com

標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持
1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート
付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能
Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応
HDCP 1.4/2.2との互換性保証

用途
オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337737ST121HD20L
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする