ユニカー工業
補修用粘着合皮シート
バイクシート・サドルの補修に最適
用途
カットして貼るだけ。のびる素材で曲面にも対応。
色
ブラック
シートサイズ(mm)
430×320
粘着剤
アクリル系樹脂
表面
ポリウレタン
裏面
ポリエステル
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意事項をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54508406
BS-088
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください