軽トラック幌セット
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
材質ポリエチレン
型式KH-5型
色ホワイト
パイプ径(Φmm)25
奥行(m)約1.92
高さ(m)約1.3~1.38
間口(m)約1.37
内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,850 / 税込 ¥ 3,135 |