曜日別特売

ダブルピッチローラチェーン

ダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン - RK TAKASAGO CHAIN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(3m)
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ピン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ピン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54512606RK C2040 3M25.47.85120リベット形ピン Sローラ形
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
54512615RK C2042 3M25.47.85120リベット形ピン Rローラ形
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512624RK C2050 3M31.759.496リベット形ピン Sローラ形
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512633RK C2052 3M31.759.496リベット形ピン Rローラ形
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512649RK C2060 3M38.112.5780リベット形ピン Sローラ形
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
54512658RK C2062 3M38.112.5780リベット形ピン Rローラ形
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512667RK C2080 3M50.815.7560リベット形ピン Sローラ形
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512676RK C2082 3M50.815.7560リベット形ピン Rローラ形
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする