パイオラックスメディカルデバイス
内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組
3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。
材質
ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
アズワン品番
スポンジ径(Φmm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54531883
25220
2200
シャフト:緑色
7-6918-01
2.8
チャンネル:2.0~2.4
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54531899
35220
2200
シャフト:水色
7-6918-02
3.5
チャンネル:2.6~3.2
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54531908
35250
2500
シャフト:水色
7-6918-03
3.5
チャンネル:2.6~3.2
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54531917
45220
2200
シャフト:橙色
7-6918-04
4.5
チャンネル:3.7~4.2
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください