プランジャーアシストリング 10個入 PPARシリーズ

プランジャーアシストリング 10個入 PPARシリーズ 三田理化メディカル プランジャーアシストリング 10個入 PPARシリーズ 三田理化メディカル プランジャーアシストリング 10個入 PPARシリーズ 三田理化メディカル

持ち替える必要がなく、針先がぶれないブロック注射の逆流確認、超音波エコー使用時に、片手で穿刺しやすくなります。手技、指サイズにより4サイズから選択可能です。各社シリンジ(テルモ・ニプロ・トップ)2.5mL・5mL・10mL・20mLに取付け可能です。

材質PP(ポリプロピレン) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
リング内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54537526 PPAR-SS SS 20.6 7-7549-01
12,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
54537535 PPAR-S S 21.7 7-7549-02
12,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
54537544 PPAR-M M 22.8 7-7549-03
12,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
54537553 PPAR-L L 24.6 7-7549-04
12,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする