ME Medical
サージカルクリッパー 充電器
電源
AC100~240V 50/60Hz(充電式)
電源コード(m)
1.4
バッテリー
3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)
連続運転時間(h)
約1
防塵防水性能
IPX7
充電時間(時間)
約1
アズワン品番
7-7623-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54538768
-
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください