曜日別特売

連結式オペ踏み台 ステンレス製

連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)連結式オペ踏み台 ステンレス製 - プロシェア(ナビス/アズワン)

浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくい

材質本体/ステンレス(SUS304)、天板シート/塩化ビニル樹脂、ゴム脚/EPDM耐荷重(kg)80天板寸法(mm)393×293足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結部含む。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543643-3.1441×311×224連結用:側面・背面 各1箇所(228×18×50mm)7-7994-01
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54543659-6.2411×586×444連結用:側面2箇所(228×18×50mm)7-7994-02
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする