セーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプ

セーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプ - イーストアイセーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプ - イーストアイ

室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。

材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム質量(kg)5キャスター前輪7インチ・後輪5インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×820~920アズワン品番7-8075-01収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×155×850最大使用者体重(kg)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544605SAVH
33,000
29,980
非課税商品
29,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする