曜日別特売

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ホッピングパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向けホワイト機能制電・抗菌内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811134FHP855LL【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8282~90110
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
66248711FHP8554L【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%8294~102111
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
60811107FHP855S【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7664~72103
6,800
取扱い終了
代替品有
60811116FHP855M【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7870~78105
6,800
取扱い終了
代替品有
60811125FHP855L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8076~84108
6,800
取扱い終了
代替品有
60811143FHP8553L【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8288~96111
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60811107FHP85560521081FHP-855FHP855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521081ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811116FHP85560521097FHP-855FHP855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521097ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811125FHP85560521106FHP-855FHP855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521106ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
60811143FHP85560521124FHP-855FHP855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521124ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする