曜日別特売

THETA対応スタンド TD-2

THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2 - RICOH(リコー)

THETAシリーズ専用のスタンド
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
軽量で持ち運びに便利。

付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54777023TD-2
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする