曜日別特売

LED電球 MBA2.8W-1224BS

LED電球 MBA2.8W-1224BS - マリンテック
(1件のレビュー)

省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。

電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36内容量1個
注意
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品は防水仕様ではないため、屋外での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788695MBA2.8W-1224BS
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54788695
2022-04-03
用途: 回転灯の省電力化
高橋商会

かなり期待したんですが…暗い。省電力化は達成できますが、標準のハロゲンバルブと比べるのが間違いなようです、過去沢山のLEDバルブを購入し試しました…こちらは素子も沢山だしガラスカバーもない、しかもマリン用とあればかなり期待できると思ったけど…ぜんぜんでした。残念です。ハロゲンバルブの明るさと比べてはならないようですね。回転灯火としてはふさわしくありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする