曜日別特売

LED水中灯 MLA200-1224

LED水中灯 MLA200-1224 - マリンテック

6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)

材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788975MLA200-1224W
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55080209MLA200-1224G
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55080218MLA200-1224B
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする