保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付)

保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付) - STATUSUNI(ステータスユニ)

熱中症にはしっかり対応したいが、コストはなるべく抑えたい...そんな願いに応えつつインナーにもアウターにも使える保冷剤付きベストです。
総メッシュ素材なので軽く、涼しく、体にフィットする着用感。
超高輝度な布反射材は洗濯機による洗濯にも対応します。
保冷剤ポケットは背中と両脇に配し、効率よく体幹を冷やします。
-18℃以下の環境(冷凍庫)でおよそ8時間の冷却をしますと35℃の環境下で約5℃を4時間ほど維持します。

用途コストを抑えた熱中症対策セット内容総メッシュ反射ベスト、保冷剤2個胸囲(cm)82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【保冷剤】155×110×25着丈(cm)28質量(g/個)【保冷剤】約165素材ポリエステルメッシュ100%内容量1セット
注意
※保冷剤は人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※総メッシュ反射ベストは洗濯可能です。洗濯ネットに入れ優しく洗って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548100275906、0911黒メッシュ×銀反射材F (フリーサイズ)
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
548100365901、0911紺メッシュ×銀反射材フリーサイズF (フリーサイズ)
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする