寿がきや食品
赤から監修 赤から肉豆腐の素
豚バラ肉と木綿豆腐を準備するだけで、フライパン7分の簡単調理。辛さと旨さがやみつきになる、ごはんによく合うおかずの出来上がりです。
寸法(mm)
10×144×210
質量(g)
92
種類
生タイプ麺
保存方法
常温
カロリー(kcal)
1食分(45g)当り:83
原材料
液体調味料〔果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、しょうゆ、たん白加水分解物、みそ、食塩、コチュジャン、みりん、ハチミツ、ポークエキス、唐辛子、しょうゆもろみ、おろしにんにく、発酵調味料、ガーリックペースト、かつおエキス、こしょう、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、パプリカ色素、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)〕 別添品〔唐辛子〕
内容量
1箱(92g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54843819
-
¥
9,520
¥
9,498
¥
10,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください