Panasonic(パナソニック)
サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)
6.5
表面仕上げ
鋼板製電気亜鉛めっき
注意
※鋼板製電気亜鉛めっきのサドルベースはステンレス電線管には使用しないでください。
※異種金属間の電位差によりサビが発生するおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
適合管外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H2(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54846454
DS16192
1セット(20個)
E19・C19
19.1
39
26.6
20.8
23
5.5×8
28.3
0.029
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
54846463
DS16252
1セット(20個)
E25・C25
25.4
44.5
28.8
23
23
5.5×8
34.2
0.034
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
54846479
DS16312
1セット(20個)
E31・C31
31.8
50.5
32
26.8
25
5.5×10
40.4
0.043
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
54846488
DS16392
1セット(15個)
E39・C39
38.1
61.5
39.5
32.7
25
5.5×10
49.4
0.059
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846497
DS16512
1セット(10個)
E51・C51
50.8
71.5
42.6
35.8
27
7.5×15
58.7
0.08
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください