Panasonic(パナソニック)
ステンレスサドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)
6.5
材質
ステンレス製
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
適合管外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H2(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54846524
DFS16162
1セット(20個)
G16
21
38.5
25.6
19.8
23
5.5×8
29
0.027
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846533
DFS16222
1セット(20個)
G22
26.5
44.5
28.3
22.5
23
5.5×8
34.8
0.032
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846549
DFS16282
1セット(20個)
G28
33.3
50.5
31.3
26.1
25
5.5×10
41
0.041
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846558
DFS16362
1セット(15個)
G36
41.9
61.5
37.6
30.8
25
5.5×10
50.6
0.054
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846567
DFS16422
1セット(10個)
G42
47.8
71.5
44.1
37.3
27
7.5×15
58.3
0.078
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください