曜日別特売

オイルヒーター

オイルヒーター - DBKオイルヒーター - DBK

室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済

仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857426DRC1009WS
32,000
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする