町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
ホースノズルやホース延長ジョイントとして散水や送水に使用しています。問題なく有効に使用できました。
この先に「ブッシング50x15」を取り付けて畑かんの出口に蛇口を取り付けました。使い勝手はいいです。