曜日別特売

コードランナー

コードランナー - エレキットコードランナー - エレキット

ボタンでプログラムをインプット!
コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。
頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。
また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。
お絵かきロボ
ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。
ショットロボ
スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。
おそうじロボ
2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。
ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。

質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様ご自身で組み立てていただく商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54865327MR-9111
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】コードランナー(MR-9111)発売!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする