曜日別特売

ピタッと冷却ベスト

ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト - 日本緑十字社
(4件のレビュー)

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。

用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869186375647
5,980
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54869186
2023-06-20
用途: 外作業
その他業種

空調ジャケットだけでは暑さに対応できませんよ。
いつもなら滝のように流れる汗が流れない!これならイケる!
強力な保冷剤と一緒にクーラーボックスに2セット3セット放り込んで置いてください。

対象商品 : 54869186
2023-08-24
用途: 太陽光発電所の草刈り
ユニバー通商

発想は良い けど サイズが小さすぎて 小学生なら 着用できる
価格が高いモノを選んで買った が 失敗敗北
 腕すら 入らない

対象商品 : 54869186
2023-07-15
用途: 外仕事、雨具の下に
その他業種

保冷剤ポケットの口を塞ぐマジックテープが小さくて弱いのですぐダメになりました。
前にかがむと保冷剤が飛び出してきます。
使用と洗濯を繰り返すと傷んでくるので、ベスト単品だけの販売もして欲しい。

対象商品 : 54869186
2023-05-10
用途: 外仕事、雨具の下に
その他業種

雨具を着て農薬散布の作業をするのですが、当然のことながら電動ファン付きの上着は着れないので助かります。
夏を前に予備の冷却材を2セット分買い足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする