ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途
枠組壁工法用
材質
スチール
表面処理
着色
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
規格
頭径(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881296
00024250
1ケース(250本×10巻)
50
グリーン
DFC29-50CN グリーン
6.3
胴部:2.87
¥
5,886
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881305
00024251
1ケース(200本×10巻)
65
イエロー
DFC33-65CN イエロー
6.9
胴部:3.33
¥
7,458
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881314
00024252
1ケース(150本×10巻)
75
ブルー
DFC38-75CN ブルー
7.5
胴部:3.75
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881323
00024253
1ケース(150本×10巻)
90
レッド
DFC38-90CN レッド
8.7
胴部:4.11
¥
10,942
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください