マックマー
ティーゴ
使い方自由なツインキャップボトル。ご家庭・オフィス・アウトドアなどどこでも、お茶・紅茶・コーヒーなどを、お湯だしでも水出しでも作れます。全て分解して中まできれいに洗えるので、衛生的なボトルです。
寸法(mm)
70×70×225
質量(g)
310
容量(mL)
500
材質
本体・ふた:飽和ポリエステル樹脂、グリップ・パッキン:シリコーンゴム、ストレーナー・ふたカバー:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911579
AA0118
クリブラック
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911597
AA0120
クリアホワイト
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911588
AA0119
クリアピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください