マックマー
ティーフリー
使い方自由なツインキャップボトル。ご家庭・オフィス・アウトドアなどどこでも、お茶・紅茶・コーヒーなどを、お湯だしでも水出しでも作れます。全て分解して中まできれいに洗えるので、衛生的なボトルです。
材質
本体・ふた:飽和ポリエステル樹脂、グリップ・パッキン:シリコーンゴム、ストレーナー:ステンレス
寸法(mm)
70×70×220
容量(mL)
500
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911615
AA0063
ホワイト
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911624
AA0064
ピンク
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911633
AA0024
ブラック
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911649
AA0025
ブラウン
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911658
AA0026
グリーン
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください