曜日別特売
モノタロウ

ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウ
(59件のレビュー)

Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロットにより持ち手の形状が変わる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928223-1個(1kg)
998
1,098(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54928239-1個(4kg)
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 手組みDIYタイヤ交換
サービス業

容量で迷いましたが1kg入りを選択したので、迷いなくケチらずたっぷり使えてノンストレスです。
車は3台ありますが、夏タイヤ冬タイヤあるので、年一回くらいのペースでタイヤ交換してます。
使い切る前に乾燥してしまう気がしますが、密閉式容器ですし、さらにジップ付の保存袋に入れてます。
今まではタイヤワックスやシリコンスプレーを使っていましたが、今後はこのワックスで行きます!

対象商品 : 54928223
2025-11-22
用途: スタッドレスタイヤ交換に使用です
五味給油所卸売・小売業

タイヤビート部とホイルの内側に、使用しスムーズに交換出来ました、できれば、クリームをぬるスポンジがあればとなーと、思います。使い良いクリームだと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
よろしければ下記商品をお試しください。
https://www.monotaro.com/g/02581226/
https://www.monotaro.com/g/02581227/

対象商品 : 54928223
2026-01-25
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤビート部とホイルの内側に使用してスムーズに交換出来ました。滑りが良いクリームだと思います。

対象商品 : 54928223
2026-01-11
用途: 自動車整備
サービス業

シリコンスプレーでも代用出来ますが、結構すぐ無くなります。
タイヤ交換頻度が高いので、この容量はコスパが高く重宝しております。

対象商品 : 54928223
2025-12-02
用途: オートバイのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで小さな容量のものをちびちび使っていたため、タイヤ交換時に難儀していたため、大容量のものを購入した。たっぷりしっかり塗れるので楽ちんになった!嬉しい!

2025-10-06
用途: スクーターのDIYタイヤ交換に
安岡電気商会

タイヤレバー使ってタイヤ交換するには、ビードクリームをビードと、ホイールリムへタップリ塗り込むのが楽ちんに交換するポイントですね。
一生使えそうなタップリの量でオマケに安くてオススメです。

対象商品 : 54928223
2026-01-07
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタイヤ交換に使用します。たっぷり容量もあります。半分くらいの容量がほしい

対象商品 : 54928223
2025-09-27
用途: タイヤ交換
機械工房 空自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時に使用しています。使いやすく、お安く良いモノだと思っています。企業努力が見えるお値段かと思いますので、これからも愛用させて頂きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする