ままチャリなのでBB幅70mm。本品は68mmなので調整が必用。チェーンカバーの厚みが薄かったため左側ロックナットのつばを切除。結果的には0.3mmほどしか入らなかったので、チェーンカバーの外に0.3mmのシムを入れた方が簡単だった。後で調べたらシマノのチェーンステーは1.7mmの設計らしいので、実質69.7mmの幅になる。チェーンカバーありのままチャリの場合はシムをいれるのが得策のようだ。チェーンラインはほとんどずれない。
自転車修理した一番安かったので購入しました ただ後から ネジ付きが出てきたのはちょっと残念 そっちにすればよかったな と思った修理は問題なくできました よかったです さすがシマノ
15年以上使用したフラッカーズPapaの70mmのBBをカートリッジ化するために購入しました。70に68mmを適用させるため左ワンを2mm多く押し込めたかったのですが、この品番の商品にはツバがついていて余分に押し込むことができません。結局このツバを削り取って対応しました。
使用感は良いので他のママチャリにも導入したいです。このサイズにツバなしの商品があると助かります。
某ブログで紹介されており、社内で使っているママチャリの70mmのボトムブラケットをカートリッジ式に換装するのに使いました。
無事換装することができました。
電動ママチャリのカップ&コーンからカートリッジ式のこれに交換。左右少しずつ締めていきましたが、ママチャリ側の制度が低く、左ワンが全部閉まりませんでしたが、そのまま使っています。
カップ&コーン式のBBと入れ替えに使いました。チェーンケースステーはBBと共締めで使えます。
クランク取り付けボルトは付属していないので、ナット式から交換する場合は別途用意が必要です