LEDヘッドライトH4 Hi/Lo
従来のハロゲンバルブと同様の大きさ。
コントローラーや配線がないので狭いスペースでも取り付けが簡単。
ワンピース設計のアルミボディで熱伝導効率を高め、超静音ファンで熱気流を発散しながら騒音が発生しません。
寿命:30,000時間
連続点灯時間:10時間
仕様電力:12・24V両面発光35W
適合12V/24V共用
タイプH4
口金その他
色温度(K)6500
LED色ホワイト
保証期間1年
光束(Lm)6000
防水仕様IP67
LED寿命(時間)30000
連続点灯時間(時間)10
車検対応対応
内容量1セット(2個)
注意
※ハイビームインジゲーターが点灯しない場合は別売りのWFK-HIA2ハイビームインジケーター不点灯防止アダプターをご購入下さい。