曜日別特売

木目柄手元スピーカー

木目柄手元スピーカー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

手元で音量調節できます。
テレビのスピーカーと本商品を同時に使えば、聴きやすい音量で家族と一緒にテレビが楽しめます。
ACアダプタ(別売)も使用できます。

付属品
AV変換アダプタ
材質
MDF
ブラウン(木目調)
質量(g)
263(電池含まず)
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×55
使用電池
単3形乾電池×3本 ※ACアダプタ使用可(推奨商品型番:ACM300)
電池寿命
約2ヶ月(1日30分使用の場合)※国産アルカリ乾電池使用時時間
入力(W)
2
出力(mW)
700
アズワン品番
65-0529-77
プラグ形状
Φ3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
50
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55002378SLV18BR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする