YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)
125
外径(Φmm)
30
定格入力電流(A)
0.22
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)
90
口金
E26
周波数
50/60Hz
光源
LED
アズワン品番
65-0527-60
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
100形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003455
LDG13LG95
電球色
12.5
1460
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください