YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
G70ボール形LED 40W相当 E26 L色
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
97
質量(g)
52
外径(Φmm)
70
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.075
アズワン品番
65-0527-78
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
40形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003638
LDG4LG70
電球色
4.2
E26
450
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください