YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
97
質量(g)
52
消費電力(W)
4.2
口金
E26
外径(Φmm)
70
全光束(Lm)
530
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.075
光源色
昼白色
アズワン品番
65-0527-79
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
40形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003647
LDG4NG70
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください