YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
R50レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)
80
質量(g)
32
外径(Φmm)
50
材質
ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金
E17
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
40形相当 ※メーカー比較において
光源
LED
ビーム角(度)
120
定格入力電流(A)
0.074
消費電力(W)
4.1
周波数
50/60Hz
調光の可否
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55003839
LDR4LHE17
電球色、光源色バリエーション:昼白色
355
240
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55003848
LDR4NHE17
昼白色、光源色バリエーション:電球色
410
255
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください