曜日別特売

R63レフ形LED

R63レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。

材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003857LDR5LH電球色
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55003866LDR5NH昼白色
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする