R80レフ形LED

R80レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。

材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
光源色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55003875LDR8LH810520電球色65-0528-08
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
55003884LDR8NH880590昼白色65-0528-09
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする